温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリス

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15870955 品番SDG-3000WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機
緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥
乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサー
フィルター交換目安:約4〜8ヶ月に1回
※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります
フィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル

用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル 付属品消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋) 質量(kg)4 消費電力(W)250 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.8 電気代の目安1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×22.5 処理量(L)最大約2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする