NEW 2カメラ搭載!スマホ連動空撮ドローン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15872249 品番a34125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

初心者にオススメ!簡単操作の2カメラドローン
免許・登録不要!航空法規制対象外
前方+真下の高画質約30万画素の2カメラでダイナミックな絶景を空撮!!
初心者に安心/自動ホバリング機能:何も操作しなければ自動的に空中で高度を保ち停止飛行。6軸ジャイロ機能:姿勢や角度などを自動検知し、バランスをとりながら安定飛行。ヘッドレス機能:本体の向きに関係なく「操縦者から見て」前後左右に操作可能。
付属リモコンで簡単操作/リモコンだけで飛ばせます。ワンボタン離着陸、動画・静止画撮影(スマホ連動時)、3段階スピード調節、360度アクロバット飛行
スマホ用アプリをインストールして映像をライブ中継で楽しめます!!
スマホをセット可能
対象年齢14歳以上
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、バッテリー、プロペラガード×4、替えプロペラ×2、USB充電コード、コントローラ、ドライバー、専用ケース 材質ABS樹脂、プラスチック 質量(g)(約)90(本体) 電源[本体]USB充電、[コントローラー]単3形アルカリ乾電池3本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×19×5.5、折りたたみ時(約)7.5×12×5.5 充電時間(分)約60 飛行時間(分)約6〜8
注意
※本製品は100g未満の為「模型航空機」に分類されるので航空法の対象外です。模型航空機を飛ばすのに免許は必要ありませんが都市条例等で使用できない区域がありますので、詳しくは各地区の自治体へお問い合わせ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする