家庭でも車内でも活躍!2電源対応の冷凍冷蔵庫
家の冷蔵庫に入りきらない冷凍食品の保存や、アウトドアや災害時など用途に合わせて使用可能
車載用として使用可能(DC12V/24V)
温度設定-20度〜20度
見やすいデジタル表示。1度単位で設定が可能
マグネット式で冷気を逃さずに密閉できるフタ
使いやすいタッチパネル式
設定温度を固定可能ロック機能付き!
家庭用電源でも使えます
2種の運転モード/MAXモード:外気温が高い時など素早く庫内を冷却。ECOモード:急速冷凍が不要な時、庫内の保冷時などに。
庫内サイズ目安:500mlペットボトル×約20本(横置き)、350ml缶×約32本
容量約22L、静音設計
1年間保証書付き