腰RAKUまくら

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15872687 品番 ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

膝を立てて就寝することで、従来の仰向け寝でできる腰と布団の隙間を自然に少なくし、腰への負担軽減をサポート
膝痛の方は膝裏をやさしく支えてあげることでリラックスに
背もたれやひざ上クッションとしても使用可能
カバーのみ洗濯可能(洗濯ネット使用)

用途膝下枕に。ひざクッション メッシュ素材 腰 クッション 材質カバー:ポリエステル100%、詰め物:(繊維)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム ブルー 質量(g)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×26×12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする