ワイヤレスアウトドアスピーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15872739 品番ASP-W180N
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)
重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視
Bluetooth5.3でワイヤレス再生
microSD Card再生
着信・通話対応
AUX 外部音声入力
USB-C充電式
5時間連続再生

付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書 適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB) 質量(g)約250 出力(W)実用最大:5 外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く) 電源(V)DC5 (USB-C給電) 充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約5時間(50%音量) 防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 再生周波数帯域(Hz)60Hz〜18kHz 接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1 動作温度(℃)許容:5〜35 通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3 変調方式GFSK 通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402〜2.480 湿度(%)35〜80(結露なしにて) 対応コーデックSBC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP microSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※ 最大通信距離、充電時間、連続使用可能時間は目安であり、使用状況によって異なります。また、充電時間は充電器の容量によって充電時間が長くなる(もしくは短くなる)場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする