リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15872800 品番 RG-P15SFSET
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,422
販売価格(税別)
4,929

現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス
折りたたみ式老眼(近)用メガネ
テンプル回転折りたたみ式フレーム採用
スリムなレンズとフレームで必要のない時は
上目で目線を外せます
開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用
テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます
選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)
紫外線99.9%カット
携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能
クリップ付

用途老眼(近)用 付属品セフホルスター、鼻パッドシール 材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン 【テンプル/フレーム】黒 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31 レンズ色透明 可視光線透過率(%)0.95 度数1.5 紫外線遮断率(%)99以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089 医薬品医療機器等法一般医療機器 蝶番カップ式
注意
※USA安全基準ANSI対象外。溶接作業には絶対にご使用にならないでください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする