遠近両用リーディンググラス 累進レンズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15872836 品番 RG-B15
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

現場のための遠近両用老眼鏡 リーディンググラス
遠近両用メガネ
衝撃による変形を防ぐ、ハードグラス風フルフレーム採用
レンズ角度、ノーズパッド、テンプルパッドを好きな位置に変えられるトリプル調整
開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用
選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)
レンズは衝撃に強いポリカーボネート球面一枚レンズ
紫外線99.9%カット
度数が徐々に変化する累進レンズ採用

用途老眼(遠近)用 材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム/テンプル】ナイロン【テンプルパッド/ノーズパッド】エラストマー 【テンプル/フレーム】黒 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×145×47 レンズ色透明 可視光線透過率(%)0.95 度数+1.5(累進レンズ) 紫外線遮断率(%)99以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089 医薬品医療機器等法一般医療機器 蝶番カップ式
注意
※USA安全基準ANSI対象外。溶接作業には絶対にご使用にならないでください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
製造機器メンテナンス作業に
製造業

2.5の度数を買いましたが、とにかく見づらいです。
2.5の度数があるのはレンズの一番下のほんの少しの部分だけらしく
視線を移動してもピントが合いません。
視界にも違和感があり、個人的には全く使い物になりませんでした。
用途・人によっては使える方もいるかもしれないですが、やはりメガネは
試着してから買わないとダメですね。
特殊な老眼鏡(度数調整できるもの・レンズ下部が老眼レンズになっている
サングラス・今回の商品)を購入して合計で3本2万円の失敗しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする