※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の タイムスイッチ
耐突入 週間式ソーラータイムスイッチ 1回路
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15872888
品番
TB282L
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
1回路型、高容量15A仕様
周波数(Hz)
50〜60
消費電力(W)
1.5
定格電圧(V)
AC100〜240(許容電圧変動範囲:AC85〜264
接点構成
1a
表示方式
電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示
出力方式
タイマー出力
駆動方式
電子式
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
別回路型(無電圧出力)
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。