※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐突入 24時間式タイムスイッチ 1回路

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15872897 品番TB291L
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
形状盤組込用(JIS協約型) 定格電圧(V)AC100-240 接点構成1a 駆動方式電子式 回路数1回路 停電補償時間10年 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成別回路型(無電圧出力) ソーラー 動作周期年間式
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする