※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の タイムスイッチ
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15872915
品番
TB792L
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
質量(g)
180
周波数(Hz)
50ー60
消費電力(W)
AC100V:1、AC200V:2
出力
手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
定格電圧(V)
AC100ー240
接点構成
出力:単極単投
表示方式
時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
機能
休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
使用周囲温度(℃)
-10〜+50
インターバル
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
使用周囲湿度
85%以下
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能
【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
駆動方式
電子式(水晶発振式)
回路数
1回路
負荷容量
抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
別回路型(無電圧出力)
パルス回路
ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1〜99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
時間精度
±15秒/月(25℃にて)
電圧変動許容範囲
AC85ー264V
動作周期
週間式
停電補償
20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。