※製品画像

非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5セット) 注文コード15872931 品番5GBI-40V
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
セット内容蓄便袋5、便凝固剤5、汚物袋(防臭袋)1 材質便凝固剤:高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤、蓄便袋・受袋:ポリエチレン、汚物袋(防臭袋):ポリエチレン、ナイロン (PBT) 使用可能回数5回分
注意
※便凝固剤は食べられません。
※蓄便袋等は尖ったものに接触しないよう注意して下さい。
※服用している薬の種類や尿の個人差により固まりにくい場合があります。
※高温・多湿・直射日光を避けて保管して下さい。・幼児の手の届かない場所で保管して下さい。
※防臭袋、消臭剤は臭いを防ぐ能力に優れた材質を使用していますが、すべての臭いを防ぐわけではありません。
※処分方法は各地方自治体の条例、避難所等の指示に従って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする