※製品画像
ケンユー
ケンユーの 非常用トイレ
非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(50セット)
注文コード
15872958
品番
50GBI-6V
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
セット内容
蓄便袋50、便凝固剤50、汚物袋(防臭袋)5、受袋 1、使用注意ポスター1
材質
便凝固剤:高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤、蓄便袋・受袋:ポリエチレン、汚物袋(防臭袋):ポリエチレン、ナイロン (PBT)
使用可能回数
50回分