ショッピングカート 前押し 4輪 オープンフロント 保温 保冷 35L

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 カーキ 注文コード15873046 品番558317
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルに使いこなせるスマートな外観の前押しカート
どんなファッションにも合うベーシックな色展開(ネイビー/カーキ/ブラック)
前面に大きなファスナーがついており物の出し入れが簡単
バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応
カートはタイヤを外してコンパクトに折りたたみ可能(後輪のみ)
折りたたんで自立ができバッグを付けたままでもコンパクトに収納可能
スーパーのカートに掛けられるフック付き

用途買い物カートなどに。キャリーカート キャリーバッグ 無地 シンプル 折りたたみ コンパクト 軽量 おしゃれ 材質フレーム:スチール/合成樹脂、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム 質量(kg)2.5 カーキ 容量(L)約35 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッグ】32×22×49 高さ(cm)【カート】87
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます
※この製品は歩行を補助するための歩行補助車ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする