段差解消スロープ2段調整

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 高さ(cm)5 材質アルミ 注文コード15873141 品番TR602-50N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,999
この商品は高さ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

高強度の軽アルミ素材により、耐荷重が1000kgで、スロープは非常に強くて、弾力性があり、曲がりません。
裏面の両側は厚い滑り止めパッドが付き、滑りにくく、安定性を高めます。横溝は摩擦力と牽引力を増えて、滑り止め効果あります。
スロープの裏面にはゴムパッドが付きので、スロープの実際の高さは2〜3mm増加する場合があります。
ユニークな木目調の外観はどんなスタイルのインテリアにもマッチして、室内や室外使用に向けている車椅子スロープです。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 材質アルミ 質量(kg)約2.83 シルバー 幅(cm)80 耐荷重(kg)5000 高さ(cm)5 入数2本 奥行き(cm)25.5
注意
※この製品に修理・改造はしないでください。
※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの最大利用高さを超えないでください。
※最大耐荷重1000KGを超えないようにご注意ください。超えた場合、製品の故障や事故の原因となります。
※破損等の異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※怪我をする可能性がありますから、子供を遊ばせる遊具として使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする