曜日別特売
TR602H-25N 段差解消スロープ2段調整 Ruedamann 15873150

TR602H-25N 段差解消スロープ2段調整 Ruedamann 15873150
TR602H-25N 段差解消スロープ2段調整 Ruedamann 15873150
TR602H-25N 段差解消スロープ2段調整 Ruedamann 15873150
TR602H-25N 段差解消スロープ2段調整 Ruedamann 15873150
TR602H-25N 段差解消スロープ2段調整 Ruedamann 15873150

段差解消スロープ2段調整

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット材質アルミ注文コード15873150品番TR602H-25N
参考基準価格(税別)¥5,999販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高強度の軽アルミ素材により、耐荷重が1000kgで、スロープは非常に強くて、弾力性があり、曲がりません。
裏面の両側は厚い滑り止めパッドが付き、滑りにくく、安定性を高めます。横溝は摩擦力と牽引力を増えて、滑り止め効果あります。
スロープの裏面にはゴムパッドが付きので、スロープの実際の高さは2~3mm増加する場合があります。
ユニークな木目調の外観はどんなスタイルのインテリアにもマッチして、室内や室外使用に向けている車椅子スロープです。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質アルミ質量(kg)約1.17ブラック幅(cm)80耐荷重(kg)5000高さ(cm)2.5入数2本奥行き(cm)12
注意
※この製品に修理・改造はしないでください。
※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの最大利用高さを超えないでください。
※最大耐荷重1000KGを超えないようにご注意ください。超えた場合、製品の故障や事故の原因となります。
※破損等の異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※怪我をする可能性がありますから、子供を遊ばせる遊具として使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする