起き上がり補助具 ベッド手すり 介護

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15873195 品番MDBR21WH
参考基準価格(税別)¥5,899 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ベッド手すりは、寝床からの転倒を防ぎ、安心してお休みいただけます。特に高齢者や体調が不安定な方に最適です。転落防止機能で、夜間の起き上がりや寝返りがスムーズになります。工具不要で、取り付け簡単です。サイドには手すりもあり、立ち上がるときにつかみやすく、立ち上がりが楽になります。ベッド用手すりは柔らかいEVA素材で包まれており、握り心地がよいです。手元に必要なものも収納でき、寝室をスッキリ保つことができます。

用途高齢者、妊婦、術後のリハビリテーション患者、または体が不自由的な人 材質スチール 質量(kg)約2.85 幅(cm)27 高さ(cm)65 奥行き(cm)61

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする