折り畳み介護スロープ 階段 玄関に適用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(cm)【使用範囲】15-37.5【推薦】25【展開】5【折りたたみ】23.5 幅(cm)【展開】74【折りたたみ】36 材質アルミ 注文コード15873256 品番MR607AT4-5
参考基準価格(税別)¥23,999 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は高さ・幅・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

便利式スロープで、折り畳み式の設計は体積をもっと小さくて、持ち運びに便利と車に積み込み便利で、省スペースです。
展開サイズ:182.5×74×5cm・折り畳みサイズ:92×36×23cm。介護スロープで階段、ステップ、玄関を簡単に昇降できます。
車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても大活躍です(オートバイクに不適用)。
両側に落下防止用縁付き、使用者の安全を確保します。使用中ズレ、落下なし、安全使用可能です。
ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 材質アルミ 質量(kg)約13.8 幅(cm)【展開】74【折りたたみ】36 耐荷重(kg)300 長さ(cm)【展開】151.5【折りたたみ】76 高さ(cm)【使用範囲】15-37.5【推薦】25【展開】5【折りたたみ】23.5
注意
※本製品はオートバイクと三輪車に不適用です。
※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの利用高さ範囲を超えないでください。
※本製品は、地面に固定する用ピンが付きますので、ご利用いただけます。製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重300KGを超えないようにご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、部品の破損、欠品、製品の故障などがないことをご確認ください。破損等の異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※本製品に車椅子をご利用の際は、必ずゆっくりと移動させてください。また、車椅子を急に押したり、急ブレーキをかけたりすることは、重大な事故を引き起こすのでやめましょう。ご使用の際は、介護者が付き添って使用することをおすすめします。
※製品を開ける時や収納する際、スロープで手を挟まないように注意してください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする