X60 PRO 超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60  COB Light ZHIYUN 15873360 X60 PRO 超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60  COB Light ZHIYUN 15873360

超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 COB Light

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容X60本体、グリップバッテリー×2、DCアダプター、ミニリフレクター、専用ケース、ポーチ、ドーム型ディフューザー、USBケーブル(Type-C to Type-C)、ミニソフトボックス 注文コード15873360 品番X60 PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

MOLUS X60はクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。

適合CRI:≒95、TLCI:≒97 セット内容X60本体、グリップバッテリー×2、DCアダプター、ミニリフレクター、専用ケース、ポーチ、ドーム型ディフューザー、USBケーブル(Type-C to Type-C)、ミニソフトボックス 質量(g)313 出力電源アダプター:24V/2.7A 電力(W)出力:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く) 入力電源アダプター:100〜240V(50/60HZ) 最大1.5A 冷却方式強制冷却 色温度2700〜6500K 照度(Lx)2680 色温度6500K/明るさ100% /距離1m 充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W) 動作時間(バッテリー)50分 動作温度(℃)−10〜40 バッテリー容量(mAh)2550 21.6V マウント1/4インチネジ穴 Bluetoothアプリ:ZY Vega 動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上 調光範囲0〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする