※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 圧力計(MPa)【低圧側】1.6 圧力計【高圧側】無し 注文コード15873396 品番GF1-0016-WX-ZS0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は圧力計など8種類から選べます 他の種類を見る

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。

用途配管・装置用、理化学用など その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様 形状【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 ガスの種類ヘリウム(He) 圧力計(MPa)【低圧側】1.6 入口圧力(MPa)0.99以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計【高圧側】無し
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする