画像準備中

iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 1U

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15881051 品番PX3-1381JR-E2F5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ロッキングアウトレット機構あり。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする