画像準備中

iPDU 三相 AC200V 30A 10.4kVA 0U

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15881349 品番PX3-5720JV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

三相入力。アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする