EIZO
EIZOの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
EIZOの ディスプレイ/モニター本体
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15881848
品番
CG2400S-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
現行の「ColorEdge CG2420-Z」の性能を大幅に進化させた後継機種で、プロフォトやデザイン、印刷に加え、3DCG、映像制作まであらゆるクリエイティブワークに適したモニター
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1800:1(標準)
解像度
1920×1200
入力端子
USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3)、DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color、HDCP 2.3)
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:10
モニターサイズ
24.1型
パネル駆動方式
IPS
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません