液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15882268 品番JN-i28U-C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。

付属品HDMIケーブル、USB-A to B ケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書 ピッチ(mm)約0.16 使用温度範囲(℃)0〜50 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):+15° コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 保証期間2年(保守) 視野角178°(垂直)/178°(水平) ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA to Bケーブル、電源ケーブル 応答速度OD:2ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 VESAマウント(mm)100×100(M4×8mm) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 高さ調節なし アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズ28 パネル駆動方式IPS 使用湿度範囲(%RH)10〜90 最大表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% フリッカーフリーYES リフレッシュレート(Hz)75 角度調節あり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする