dynabook T9/Y (アッシュブルー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15882557 品番P2T9YPBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

WUXGA/Wi-Fi 6E/約2030g

仕様●ディスプレイサイズ:16.0型●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:1000GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ストレージタイプ:SSD(1TB、PCIe 4.0対応)●メインメモリ(標準):32GB●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1 解像度1920×1200 光学ドライブBlu-rayディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(PD対応)×1(左側面1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする