32V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15883300 品番PN-HW322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

32V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証

表面処理ノングレア コントラスト比1200:1 解像度1920×1080 入力端子HDMI、USB Type-C、RS-232C 色(本体) 画面サイズ32インチ パネル駆動方式ADS 輝度(cd/m2)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする