50V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15883318 品番PN-HW502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証

コントラスト比4000:1 最大解像度3840×2160 色(本体) 入出力端子HDMI、USB Type-C、USB 2.0 Type-A、RS-232C、10BASE-T/100BASE-TX、Φ3.5mmミニステレオジャック モニターサイズ50V型ワイド パネル駆動方式VA

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする