画像準備中

50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15883379 品番PN-M502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証

コントラスト比4000:1 最大解像度3840×2160 入力端子HDMI2系統(HDCP2.2対応/2160p/CEC対応/ARC対応)、DisplayPort1系統(HDCP2.2対応/2160p)、USB Type-C1系統(HDCP2.2対応/DisplayPort 1.4 Alternate mode/電源供給最大65W)、RS-232C D-sub9ピン(1系統/クロスタイプ)、リモート入力端子Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用) モニターサイズ50V型 パネル駆動方式VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする