55V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15883388 品番PN-M552
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証/グリーン購入法対応

コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 色(本体) 入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1)、RS-232C、Φ3.5mmミニステレオジャック モニターサイズ55V型ワイド パネル駆動方式ADS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする