dynabook (アッシュゴールド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光学ドライブBlu-rayディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) 注文コード15883467 品番P2T7YPBG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は光学ドライブなど2種類から選べます 他の種類を見る

WUXGA/Wi-Fi 6E

光学ドライブBlu-rayディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) 仕様●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:512GB●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●ディスプレイサイズ:16.0型●メモリスロット(空/全):0/2 質量(g)約2030 解像度1920×1200 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(PD対応)×1(左側面1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする