アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15895726
品番
1931
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
帯電防止(ルアナ糸使用)
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)
色
シルバーグレー
サイズ
LL
胸廻(cm)
120
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
86.5
素材
ストレッチドビー ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/プラスチック)
グリーン購入法
適合