画像準備中

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15895769 品番 1931
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

帯電防止(ルアナ糸使用)
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

シルバーグレー サイズ6L 胸廻(cm)148 着丈(cm)71 裄丈(cm)93.5 素材ストレッチドビー ポリエステル100% 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)コイル(スライダー/プラスチック) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする