アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15896058
品番
1936
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
帯電防止(ルアナ糸使用)
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)
色
シルバーグレー
サイズ
S
胸廻(cm)
104
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
75.5
素材
ストレッチドビー ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック
グリーン購入法
適合