アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
15896277
品番
1936
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止(ルアナ糸使用)
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)
色
ネイビー
サイズ
3L
胸廻(cm)
122
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
87
素材
ストレッチドビー ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック
グリーン購入法
適合