画像準備中

長袖シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ4L 注文コード15896286 品番1936
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止(ルアナ糸使用)
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

ネイビー サイズ4L 胸廻(cm)126 着丈(cm)82 裄丈(cm)89 素材ストレッチドビー ポリエステル100% 材質(ボタン)プラスチック グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする