アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15897729
品番
4235
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性
色
シルバーグレー
サイズ
4L
胸廻(cm)
126
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
90.5
素材
ストレッチサマーピケ ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック