画像準備中

長袖シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15897738 品番 4235
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性

シルバーグレー サイズ5L 胸廻(cm)136 着丈(cm)82 裄丈(cm)92 素材ストレッチサマーピケ ポリエステル100% 材質(ボタン)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする