画像準備中

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15898937 品番 4250
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性

シルバーグレー サイズSS 股下(cm)76 ウエスト(cm)70 素材ストレッチサマーピケ ポリエステル100% 材質(ファスナー)金属/丹銅(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする