アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15898946
品番
4250
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性
色
シルバーグレー
サイズ
S
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
75
素材
ストレッチサマーピケ ポリエステル100%
材質(ファスナー)
金属/丹銅(スライダー/金属)