アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
15899251
品番
4250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
色・サイズ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性
色
ブラック
サイズ
S
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
75
素材
ストレッチサマーピケ ポリエステル100%
材質(ファスナー)
金属/丹銅(スライダー/金属)