画像準備中

カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード15899768 品番4251
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・サイズなど60種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性

ネイビー サイズL 股下(cm)80 ウエスト(cm)85 素材ストレッチサマーピケ ポリエステル100% 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする