アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15900511
品番
6840
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
帯電防止
ストレッチ
色
シルバーグレー
サイズ
6L
胸廻(cm)
152
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
93.5
素材
ストレッチ制電ライトツイル(バンジーテック) ポリエステル65%・綿35%
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)