アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
注文コード
15900581
品番
6840
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止
ストレッチ
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
胸廻(cm)
132
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
90.5
素材
ストレッチ制電ライトツイル(バンジーテック) ポリエステル65%・綿35%
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)