画像準備中

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15900687 品番 6840
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

帯電防止
ストレッチ

ネイビー サイズ6L 胸廻(cm)152 着丈(cm)71 裄丈(cm)93.5 素材ストレッチ制電ライトツイル(バンジーテック) ポリエステル65%・綿35% 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/プラスチック)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする