アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15901597
品番
50016
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
UVカット
色
ブルー
サイズ
SS
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
63
素材
制電ワッフル ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック