画像準備中

半袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ4L 注文コード15901658 品番50016
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
UVカット

ブルー サイズ4L 胸廻(cm)128 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)75 素材制電ワッフル ポリエステル100% 材質(ボタン)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする