makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの 上下セット レインウェア
レインスーツ(男女兼用)(AS-5120)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15903451
品番
56208
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
上下左右360℃視界を妨げない安心安全な快適セーフティーフード(ヘルメット対応)
透湿防水
防風
材質
表/ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)、裏/ポリエステル100%メッシュ
色
ネイビー
サイズ
6L
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
縮90、伸150
胸廻(cm)
148
着丈(cm)
86
機能
非フッ素撥水/背中ベンチレーション+反射糸/左胸ポケット/裾絞りボタン調節
裄丈(cm)
98.9
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
)
5000(24h)
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)