makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの 上下セット レインウェア
レインスーツ(男女兼用)(AS-5120)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
マスタード
サイズ
S
注文コード
15903460
品番
56208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
上下左右360℃視界を妨げない安心安全な快適セーフティーフード(ヘルメット対応)
透湿防水
防風
材質
表/ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)、裏/ポリエステル100%メッシュ
色
マスタード
サイズ
S
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
縮55、伸100
胸廻(cm)
110
着丈(cm)
65
機能
非フッ素撥水/背中ベンチレーション+反射糸/左胸ポケット/裾絞りボタン調節
裄丈(cm)
80.4
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
)
5000(24h)
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15903460
56208
64534139
AS-5120
デイリーレインスーツ
マック
1個(0.4kg)
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました