画像準備中

レインスーツ(男女兼用)(AS-5120)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 マスタード サイズL 注文コード15903478 品番56208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

上下左右360℃視界を妨げない安心安全な快適セーフティーフード(ヘルメット対応)
透湿防水
防風

材質表/ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)、裏/ポリエステル100%メッシュ マスタード サイズL 股下(cm)76 ウエスト(cm)縮61、伸108 胸廻(cm)118 着丈(cm)71 機能非フッ素撥水/背中ベンチレーション+反射糸/左胸ポケット/裾絞りボタン調節 裄丈(cm)85 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)5000(24h) 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15903478 56208 64534157 AS-5120 デイリーレインスーツ マック デイリーレインスーツ マック 1個(0.5kg) 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする