makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの 上下セット レインウェア
レインスーツ(男女兼用)(AS-5120)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15903600
品番
56208
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
上下左右360℃視界を妨げない安心安全な快適セーフティーフード(ヘルメット対応)
透湿防水
防風
材質
表/ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)、裏/ポリエステル100%メッシュ
色
ターコイズ
サイズ
5L
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
縮78、伸130
胸廻(cm)
138
着丈(cm)
83
機能
非フッ素撥水/背中ベンチレーション+反射糸/左胸ポケット/裾絞りボタン調節
裄丈(cm)
95
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
)
5000(24h)
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)