画像準備中

メンズノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブルーグレー サイズS 注文コード15903715 品番630055
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ
軽量素材

材質ワルツトロストレッチ ポリエステル100% ブルーグレー サイズS 胸廻(cm)102 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする